EWELLIX LVCD 50-2LS FLENSUNIT GESLOTEN
Ewellix Flens lineaire lagereenheid LVCD
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ewellix:LVCD 50-2LS
Rubix:03094191
Fabrikant:M/2201414
EAN:7316577643889




Documenten
Productdetails : EWELLIX LVCD 50-2LS FLENSUNIT GESLOTEN
Ewellix, is de toonaangevende leverancier van lineaire bewegingscomponenten en -oplossingen over de hele wereld.
Ewellix ontwerpt, vervaardigt en past kogel- en rolschroeven, lineaire geleiders en actuatoren aan die voldoen aan de unieke behoeften van de klanten.
Geflensde zelf uitlijnende eenheid met 2 afdichtingen
Sterke punten
Ewellix lineaire kogellagers evenals de bijbehorende behuizing, eenheden en accessoires zijn mechanische componenten die geschikt zijn voor voordelige en eenvoudige lineaire geleidingen in een breed scala van toepassingen. Ewellix lineaire kogellagers zijn goed bekend op de markt en hebben zich bewezen in vele veeleisende toepassingen. Productkwaliteit, goede beschikbaarheid en een lange levensduur maken efficiënte en kosteneffectieve oplossingen mogelijk. De series 1 en 3 zijn uitwisselbaar conform DIN ISO 10285
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3410 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 1420x1420x850 mm |
| Gewicht verpakking | 3555,4 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Hoogte | 75 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Afdichting | aan beide zijden verzegeld |
| Belasting stat. C | 6950 N |
| Belasting dyn. C0 | 11200 N |
| Serie | standard series iso 3 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 414,55 excl. BTW
/ stuk
€ 501,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
