INA KGHK 08 B/PP/AS ASGELEIDING
Lineaire kogellager- en behuizingseenheid
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KGHK08-B-PP-AS
Rubix:03150152
EAN:4012802048469

Documenten
Productdetails : INA KGHK 08 B/PP/AS ASGELEIDING
Afgedicht, gesmeerd, met nasmeermogelijkheid. Corrosiebestendig ontwerp mogelijk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 8 mm |
| Hoogte | 25 mm |
| Lengte | 24,2 mm |
| Afdichting | open |
| Belasting stat. C | 410 N |
| Belasting dyn. C0 | 280 N |
| Serie | kghk08 |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 112,47 excl. BTW
/ stuk
€ 136,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen