EWELLIX LUCR 50-2LS SINGLE UNIT GESLOTEN
Ewellix Lineaire kogellagereenheid LUCR
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ewellix:LUCR502LS
Rubix:03094489
Fabrikant:M/2201302
EAN:4064329008150



Documenten
Productdetails : EWELLIX LUCR 50-2LS SINGLE UNIT GESLOTEN
Ewellix, is de toonaangevende leverancier van lineaire bewegingscomponenten en -oplossingen over de hele wereld.
Ewellix ontwerpt, vervaardigt en past kogel- en rolschroeven, lineaire geleiders en actuatoren aan die voldoen aan de unieke behoeften van de klanten.
Enkele eenheid, met 2 afdichtingen, gesloten ontwerp, hersmeerbaar
Sterke punten
Ewellix, voormalig Linear Mtion lineaire kogellagers, behuizingen, eenheden en accessoires zijn mechanische componenten die kunnen worden gebruikt voor de constructie van voordelige en eenvoudige lineaire geleidingen voor een breed scala van toepassingen. De Ewellix lineaire lagers serie biedt erkende voordelen ten opzichte van concurrerende oplossingen, en wordt beschouwd als een benchmark onder gebruikers van lineaire geleidingssystemen. Ewellix technologische innovaties, productkwaliteit, beschikbaarheid breed assortiment, betrouwbaarheid en levensduur dragen allemaal bij aan efficiënte en kosteneffectieve oplossingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1330 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 1420x1420x850 mm |
| Gewicht verpakking | 1502 g |
| Binnendiameter | 50 mm |
| Hoogte | 75 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Afdichting | aan beide zijden verzegeld |
| Belasting stat. C | 6950 N |
| Belasting dyn. C0 | 11200 N |
| Serie | standard series iso 3 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 490,11 excl. BTW
/ stuk
€ 593,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
