INA KTSO 25 PP/AS ASGELEIDING
Ktso Linear Ball Bearing And Housing Unit
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KTSO25-PP-AS
Rubix:03145942
EAN:4012802051858





Documenten
Productdetails : INA KTSO 25 PP/AS ASGELEIDING
Lineaire kogellagereenheid KTSO.. PP-AS, open versie, met zelfregelende lineaire kogellager, tweezijdige luspakking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 25 mm |
| Lengte | 78 mm |
| Belasting stat. C | 8600 N |
| Belasting dyn. C0 | 6400 N |
| Serie | ktso..-pp-as |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 340,01 excl. BTW
/ stuk
€ 411,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen