Referenties
INA:KGBA20-PP-AS
Rubix:03150060
Fabrikant:0017497300000
EAN:4012802430325



Productdetails : INA KGBA 20 PP/AS KOGELBUSUNIT GESLOTEN
Lineaire kogellagereenheden KGBA..PP-AS, afgedicht, gesmeerd, nasmeerbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 200 g |
| Binnendiameter | 20 mm |
| Hoogte | 47,5 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Afdichting | aan beide zijden verzegeld |
| Belasting stat. C | 1230 N |
| Belasting dyn. C0 | 1570 N |
| Serie | kgba..-pp-as |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 154,68 excl. BTW
/ stuk
€ 187,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen