EWELLIX LUJR 25 SINGLE UNIT GESLOTEN
Ewellix Lineaire kogellagereenheid LUJR
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ewellix:LUJR25
Rubix:03094652
Fabrikant:2201505
EAN:7316577656629



Documenten
Productdetails : EWELLIX LUJR 25 SINGLE UNIT GESLOTEN
Ewellix, is de toonaangevende leverancier van lineaire bewegingscomponenten en -oplossingen over de hele wereld.
Ewellix ontwerpt, vervaardigt en past kogel- en rolschroeven, lineaire geleiders en actuatoren aan die voldoen aan de unieke behoeften van de klanten.
Lineaire kogellagereenheid met asafdichtingen
Sterke punten
Ewellix lineaire kogellagers evenals de bijbehorende behuizing, eenheden en accessoires zijn mechanische componenten die geschikt zijn voor voordelige en eenvoudige lineaire geleidingen in een breed scala van toepassingen. Ewellix lineaire kogellagers zijn goed bekend op de markt en hebben zich bewezen in vele veeleisende toepassingen. Productkwaliteit, goede beschikbaarheid en een lange levensduur maken efficiënte en kosteneffectieve oplossingen mogelijk. De series 1 en 3 zijn uitwisselbaar conform DIN ISO 10285
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 300 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 650x650x860 mm |
| Gewicht verpakking | 323,5 g |
| Binnendiameter | 25 mm |
| Hoogte | 35 mm |
| Lengte | 49 mm |
| Afdichting | open |
| Belasting stat. C | 1560 N |
| Belasting dyn. C0 | 2120 N |
| Serie | compact serie iso 1 |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84879090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 106,77 excl. BTW
/ stuk
€ 129,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
