Exclusive Brands

Filter opties
Categorieën
  • Bevestiging & Montage (12823)
  • Mechanische aandrijving (7884)
  • Tooling & Verspaning (6138)
  • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek (4041)
  • Gereedschappen & Meettechniek (3693)
  • Bedrijfsuitrusting en -inrichting (1425)
  • Onderhoud & Reparatie (362)
  • Lastechniek (359)
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne (226)
  • Merk / Fabrikant

    4.008 Product (en) met 36.951 variant (s):

    Relevance
    • Absorptievermogen
      85 l

    SPARTEX ABSORPTIEDOEK OLIE 845692 (PK=100ST)

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • spartex:845692
    • rubix:14160024
    • ean:3660338077005
    76,73 excl. BTW
    / pak
    • Opening
      10 mm
    • Lengte
      159 mm

    ROEBUCK RINGSTEEKSLEUTEL MET RATEL 10 - 865383 (OUD 8278

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • roebuck:865383
    • rubix:11261446
    • ean:3660338197277
    9,92 excl. BTW
    / stuk
    • Binnendiameter
      10 mm
    • Buitendiameter
      16 mm
    • Lengte rol
      25 m

    MECALINE PVC SLANG MET INLAGE 10X16MM - 867042

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:867042
    • rubix:27340774
    • ean:3660338210761
    49,50 excl. BTW
    / 25 meters
    • Diameter (inch)
      1 ''

    MECALINE RVS KOGELKRAAN/AFSLUITER 2X BIN. 1'' PN 64 - 853555

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:853555
    • rubix:28461066
    • ean:3660338096372
    33,22 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter aansluiting
      R3/4 ''
    • Diameter aansluiting 2
      R1/2 ''

    MECALINE RVS 316 VERLOOPNIPPEL BU 3/4" X 1/2" 891064

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:891064
    • rubix:28052056
    • ean:3660338437229
    5,09 excl. BTW
    / stuk
    • Aantal elementen
      9
    • Afdruk
      Hex / Allen

    ROEBUCK INBUSSLEUTELSET SO-EASY 9-DLG 1.5 T/M 10 MM - 827135

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • roebuck:827135
    • rubix:11260902
    • ean:3660338046124
    48,68 excl. BTW
    / stuk
    • Type
      Reservemes voor pijpsnijder 786211

    MECALINE SLANGSNIJDER - 786209

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:786209
    • rubix:06262242
    • ean:3660338039621
    8,08 excl. BTW
    / stuk
    • Bekisting
      Bi Materiaal
    • Lengte
      3 m
    • Breedte
      16 mm

    ROEBUCK ROLBANDMAAT 3MTR - 867680

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • roebuck:867680
    • rubix:17210086
    • ean:3660338216251
    4,80 excl. BTW
    / stuk
    • Vorm
      Bankhamer
    • Sectie
      27 mm
    • Lengte
      320 mm

    ROEBUCK BANKHAMER DIN1041 500GRAM - 5073343

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • roebuck:5073343
    • rubix:10521279
    10,90 excl. BTW
    / stuk
    • Opening
      19 mm
    • Lengte
      230 mm
    • Afwerking
      Verchroomd

    ROEBUCK RINGSTEEKSLEUTEL 19MM - 865267 (OUD 733719)

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • roebuck:865267
    • rubix:11261378
    • ean:3660338018091
    4,68 excl. BTW
    / stuk
    • Boordiameter
      5 mm
    • Totale lengte
      86 mm
    • Snijlengte
      52 mm

    CUTLINE BOOR DIN338 HSSTINBD 5,0 - 860689 (OUD 844419)

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • giss cutline:860689
    • rubix:20626248
    • ean:3660338155086
    1,86 excl. BTW
    / stuk
    • Lengte
      5 m
    • Haaktype
      Samen
    • Breedte
      35 mm

    SPARTEX SJORBAND LICHTE UITV. 0,9T 5MTR TYPE 2 - 611717

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • spartex:611717
    • rubix:21180434
    • ean:3660338007453
    22,77 excl. BTW
    / stuk
    • Diameter (inch)
      3/4 ''

    MECALINE KOGELAFSLUITER MESSING VERNIKKELD BI/BI PN40 3/4"

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:735777
    • rubix:28460038
    • ean:3660338017254
    8,40 excl. BTW
    / stuk
    • Tapse bus
      2012
    • Diameter cilinderboring
      38 mm

    MECALINE KLEMBUS TL 2012-38

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:MA201238
    • rubix:02851524
    • fabrikant:856962
    • ean:3660338122361
    17,31 excl. BTW
    / stuk
    • Model
      Pistool
    • Inhoud
      310 ml

    ROEBUCK KITPISTOOL HALF OPEN - 853502

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • spartex:853502
    • rubix:07850228
    • ean:3660338095962
    18,61 excl. BTW
    / stuk
    • Lengte
      230 mm
    • Breedte
      150 mm

    ROEBUCK BRITE BLAD 150X229 V/THIN 886476

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • roebuck:886476
    • rubix:A0041380
    • ean:3660338399008
    1,50 excl. BTW
    / stuk
    • Breedte
      10 cm
    • Diameter
      15 mm

    SPARTEX VERFROL NYLON 100MM - 734159

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • spartex:734159
    • rubix:12140050
    • ean:3660338021039
    2,35 excl. BTW
    / stuk
    • Drukbereik
      0-10 bar
    • Diameter aansluiting
      1/8 ''

    MECALINE MANOMETER ABS AA 40X1/8 0-10BAR - 829131

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • mecaline:829131
    • rubix:28460066
    • ean:3660338048654
    7,93 excl. BTW
    / stuk
    • Helderheid
      2000 lm

    SPARTEX LED BOUWLAMP 2000 LM- 20W - 867992

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • spartex:867992
    • rubix:11850290
    • ean:3660338218897
    77,27 excl. BTW
    / stuk
    • Inhoud
      400 ml
    • Kleur
      Rood

    SPARTEX SPUITBUS VERF RAL 3000 ROOD - 860164

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • spartex:860164
    • rubix:07850332
    • ean:3660338151088
    15,14 excl. BTW
    / stuk
    • Materiaal
      Recht roestvrij staal

    SPARTEX HANDSTAALBORSTEL 4RIJEN INOX - 787574

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • spartex:787574
    • rubix:23180126
    • ean:3660338041983
    6,21 excl. BTW
    / stuk
    • Inhoud
      500 ml

    SPARTEX CL-1 REMMENREINIGER 500ML - 895108

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • spartex:895108
    • rubix:A0472168
    • ean:3660338474842
    71,16 excl. BTW
    / 12 stuks
    • Afdruk
      Plat
    • Grootte afdruk
      3
    • Blad lengte
      80 mm

    ROEBUCK SCHROEVENDRAAIER 3X80MM - 826606

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • roebuck:826606
    • rubix:11261822
    • ean:3660338046513
    3,17 excl. BTW
    / stuk
    • Type
      Industriële bezem

    SPARTEX BEZEM INDUSTRIE COCO 600X60MM 845181

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

    • spartex:845181
    • rubix:22161593
    • ean:3660338075223
    12,02 excl. BTW
    / stuk

    48 items van 4008