(U) SPARTEX LED BOUWLAMP 2000 LM- 20W INCL MAGNEET - 867992
Oplaadbare LED schijnwerper 20W
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spartex:867992
Rubix:11850290
EAN:3660338218897






Documenten
Productdetails : (U) SPARTEX LED BOUWLAMP 2000 LM- 20W INCL MAGNEET - 867992
Led COB-type - 20W vermogen, aluminium behuizing.
2 regelingsniveaus van de lichtintensiteit: max. 1800 lumen - min. 900 lumen.
Geleverd met USB kabel.
Oplaadtijd ca. : 3-4 uur.
Geschatte werkingsduur op accu : - 100%: 3 uur, - 50%: 6 uur.
Batterij: 7.4V - 4400mAh Li-Ion.
Laadindicator / aan / uit-schakelaar.
Lange levensduur van de LED 30 000 uur.
Lage warmteontwikkeling (geen risico op brandwonden op de aluminium behuizing)
Niet-contractueel visueel
Dimensie (HxlxP): 13.5 cm x 18.5 cm x 4.5 cm
Gewicht (Kg): 1,03
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Helderheid | 2000 lm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Dit product is niet meer leverbaar
Neem een kijkje op de opvolger product:

- roebuck:898374
- rubix:A0839268
- fabrikant:898374
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
€ 70,19 excl. BTW/ stuk