DORMER VHM SPIRAALBOOR EXTRA KORT R023 8.8 MM

Extra korte volhardmetalen boor met TiN gecoate punt

Zie technische informatie
Referenties
Dormer:R0238.8
Rubix:A0637721
Fabrikant:8403048
EAN:3603607085691
DORMER VHM SPIRAALBOOR EXTRA KORT R023 8.8 MM
Technische samenvatting
Boordiameter8,8 mm
Totale lengte84 mm
Snijlengte40 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM SPIRAALBOOR EXTRA KORT R023 8.8 MM


Dormer R023 - nieuwe universele volhardmetalen boor met geavanceerde TiN coating. De nieuwe ontwerpkenmerken resulteren in een uitstekende standtijd, lage kosten per gat en een consistente standtijd. De Dormer R023 bieden ook een lage aandrukkracht, waardoor ze veelzijdig inzetbaar zijn op zowel conventionele als CNC-machines.

Sterke punten

Zeer veelzijdig met een prikhoek van 120°. De geometrie van de punt met vier facetten vermindert de aandrukkracht en de CTW-spiraalconstructie verbetert de penetratiesnelheid. TiN puntcoating veretert de prestaties en verlengt de levensduur. Geschikt voor CNC en conventionele machines voor een breed scala aan werkstukmaterialen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Boordiameter8,8 mm
Totale lengte84 mm
Snijlengte40 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 6539
Bekledinghelder en tin (tipcoating)
Tolerantieh7
Verhouding boordiameter/-lengte2,5xd
Schroefhoek20 °
Slijpenfacet punt
Schachtcilindrische schacht / rechte schacht
Interne koelingnee
Snijrichtingrechter
Punthoek120 °
Diameter handvat8,8 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
39,31 excl. BTW
/ stuk
47,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen