NORTON FIBERSCHIJF ALOX 125X22 F100 P24

F100 - Vezelschijven

Zie technische informatie

Referenties

Norton:66623385764
Rubix:23070089
EAN:3157629507162
NORTON FIBERSCHIJF ALOX 125X22 F100 P24

Technische samenvatting

Diameter125 mm
Korrel24
Zie alle specificaties

Productdetails : NORTON FIBERSCHIJF ALOX 125X22 F100 P24


Norton F100 fiberschijf heeft een volledig harsbinding systeem, een taai veelzijdig aluminiumoxide schuurmiddel en een zware fiber drager voor verhoogde sterkte, duurzaamheid en scheurweerstand. F100 is de ideale fiberschijf voor toepassingen op staal en metaallegeringen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Diameter125 mm
Korrel24
Diameter cilinderboring22 mm
€ 23,00 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 27,83 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen