SPIRAX F12SG FILTER 1 1/2" BSP STANDAARD ZEEF 0,8 MM
F12SGNodulair Gietijzeren Y-filter
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spirax Sarco:F12SG 1 1/2" BSP 0,8 mm
Rubix:28549670
Fabrikant:1630400
Documenten
Productdetails : SPIRAX F12SG FILTER 1 1/2" BSP STANDAARD ZEEF 0,8 MM
Nodulair gietijzeren Y-filter met schroefdraadaansluiting en roest-vrijstalen zeef met perforatie 0,8mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | nod. gietijzer |
| Type | f12sg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 162,34 excl. BTW
/ stuk
€ 196,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen

