FACOM WANDBORD ROOD 1665 X 444 MM PK.4

FACOM PK.1 wandbord rood

Zie technische informatie

Referenties

Facom:PK.4
Rubix:10103542
EAN:3148513549023
FACOM WANDBORD ROOD 1665 X 444 MM PK.4

Technische samenvatting

Typegeperforeerde panelen
Hoogte444 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM WANDBORD ROOD 1665 X 444 MM PK.4


Dit Facom wandbord van plaatstaal in rood maakt verticale opslag van gereedschap mogelijk en helpt de werkruimte te structureren. Wandborden worden functionele opslagzones, waardoor werkbladen worden vrijgemaakt. Dankzij de perforatie van 6 x 6 mm met een steek van 12 mm is de montage van compatibele haken en houders eenvoudig en flexibel. Directe toegang tot gereedschap vermindert onnodige handelingen en draagt bij aan een overzichtelijke werkplek.

Specificaties:
• Perforatie: 6 x 6 mm
• Steek: 12 mm
• Kleur: rood

Sterke punten

• Gestructureerde verticale organisatie van gereedschap
• Directe toegang tot gereedschap op de werkplek
• Meer beschikbare ruimte op de werkbank
• Flexibele indeling dankzij regelmatige perforatie

Toepassingen

Dit stalen wandbord is geschikt voor gebruik in onderhoudswerkplaatsen, productieomgevingen, assemblagezones, mechanische werkplaatsen en industriële onderhoudsdiensten. Het is ideaal voor technische ruimtes waar een gestructureerde wandopslag nodig is om de zichtbaarheid van gereedschap te verbeteren en de efficiëntie van werkzaamheden te verhogen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typegeperforeerde panelen
Hoogte444 mm
Diepte10 mm
€ 112,07 excl. BTW
/ stuk
€ 135,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Hoogte