GEDORE INZINKBARE ACHTERWAND LEEG - R 1504 L 640X1000MM
Gereedschap-achterwand R 1504 L
Zie technische informatieReferenties
Gedore:R 1504 L
Rubix:10013741
Fabrikant:6623800
EAN:4010886662380

Productdetails : GEDORE INZINKBARE ACHTERWAND LEEG - R 1504 L 640X1000MM
• aanbouwbaar aan werkbank 1504 en 1505
• komt met 2 gasdrukveren automatisch omhoog, met cilinderslot
• overzichtelijk op te hangen gereedschap
• vierkante gaten 10 x 38 mm, tbv haken en houders serie 1500 H
• afmetingen: H 640 x B 1000 x D 70 mm
• korpus GEDORE blauw
• uitvoering LH met hakensortiment nr. 1504 HS
Achterwand leeg aanbouwbaar aan werkbank 1504 en 1505 komt met 2 gasdrukveren automatisch omhoog, met cilinderslot overzichtelijk op te hangen gereedschap vierkante gaten 10 x 38 mm, tbv haken en houders serie 1500 H afmetingen: H 640 x B 1000 x D 70 mm korpus GEDORE blauw uitvoering LH met hakensortiment nr. 1504 HS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 28000 g |
| Type | gereedschapswand |
| Hoogte | 640 mm |
| Diepte | 70 mm |
| Aangepaste tariefcode | 94039010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 797,49 excl. BTW
/ stuk
€ 964,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
