Referenties
Facom:F50030050
Rubix:A0139409
Fabrikant:130337
EAN:3662424106521


Technische samenvatting
| Type | facom houder matrix 375 x 382 mm (2 st) f50030050 |
|---|---|
| Hoogte | 382 mm |
Productdetails : FACOM HOUDERS MATRIX 375X382MM (2ST) F50030050
Facom houders matrix 375x382mm (2st) f50030050
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | facom houder matrix 375 x 382 mm (2 st) f50030050 |
| Hoogte | 382 mm |
| Diepte | 375 mm |
| Materiaal | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,69 excl. BTW
/ stuk
€ 60,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen