GEDORE ACHTERWAND, 715X765X30MM - RT 2004 L
Gereedschap achterwand RT 2004 L
Zie technische informatieReferenties
Gedore:RT 2004 L
Rubix:10019372
Fabrikant:2663104
EAN:4010886931479

Productdetails : GEDORE ACHTERWAND, 715X765X30MM - RT 2004 L
• vierkante gaten 10 x 38 mm
• kan achteraf worden aangebracht, geschikt voor de gereedschapwagens 2004, 2005
Achterwand, 715x765x30 mm vierkante gaten 10 x 38 mm kan achteraf worden aangebracht, geschikt voor de gereedschapwagens 2004, 2005
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 11000 g |
| Type | gereedschaps achterwand |
| Hoogte | 715 mm |
| Diepte | 30 mm |
| Aangepaste tariefcode | 94039010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 170,90 excl. BTW
/ stuk
€ 206,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen