Referenties
Gedore:1450 L
Rubix:10013690
Fabrikant:5617110
EAN:4010886561713

Productdetails : GEDORE GEREEDSCHAPBORD, 987X493MM - 1450 L
• voor het overzichtelijk opbergen van uw gereedschapset
• eenvoudig aan de wand te bevestigen
• gemaakt van stabiel plaatstaal, 1,5 mm, rand aan alle zijden omgezet
• vierkante gaten 10 x 38 mm
• afmetingen: L 987 x H 493 mm
• GEDORE blauw
• levering zonder gereedschap
Gereedschapbord voor het overzichtelijk opbergen van uw gereedschapset eenvoudig aan de wand te bevestigen gemaakt van stabiel plaatstaal, 1,5 mm, rand aan alle zijden omgezet vierkante gaten 10 x 38 mm afmetingen: L 987 x H 493 mm GEDORE blauw levering zonder gereedschap
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5500 g |
| Type | gereedschapsbord |
| Hoogte | 493 mm |
| Diepte | 1,5 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 116,26 excl. BTW
/ stuk
€ 140,67 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden