Referenties
Gedore:R 1504 XL-L
Rubix:A0210476
Fabrikant:2251787
EAN:4010886886755




Productdetails : GEDORE ACHTERWAND LEEG - R 1504 XL-L
• aanbouwbaar aan werkbank 1504 XL, 1506 XL
• komt dmv twee gasdrukveren automatisch omhoog
• gereedschap overzichtelijk op te hangen
• vierkante gaten 10 x 38 mm, tbv haken en houders serie 1500 H
• afmetingen: H 640 x B 1190 x D 70 mm
• korpus GEDORE blauw
• uitvoering LH incl. hakensortiment 1504 HS
Achterwand leeg aanbouwbaar aan werkbank 1504 XL, 1506 XL komt dmv twee gasdrukveren automatisch omhoog gereedschap overzichtelijk op te hangen vierkante gaten 10 x 38 mm, tbv haken en houders serie 1500 H afmetingen: H 640 x B 1190 x D 70 mm korpus GEDORE blauw uitvoering LH incl. hakensortiment 1504 HS
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 29000 g |
| Type | gereedschapswand |
| Hoogte | 640 mm |
| Diepte | 70 mm |
| Aangepaste tariefcode | 94039010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 911,12 excl. BTW
/ stuk
€ 1.102,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen