Referenties
FAG:UCP201-08-J7
Rubix:03127978
Fabrikant:0819898730000

Productdetails : FAG UCP 201-8 KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 630 g |
| Binnendiameter | 12,7 mm |
| Buitendiameter | 62 mm |
| Breedte | 127 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,95 excl. BTW
/ stuk
€ 67,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
