PTN UCP 208 KOGELLAGERBLOK STAAND

Kussenblok

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
PTN:UCP208
Rubix:A0407421
Fabrikant:893655
EAN:3660338461125
PTN UCP 208 KOGELLAGERBLOK STAAND
Technische samenvatting
Binnendiameter40 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten137 mm
Ashoogte49,2 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : PTN UCP 208 KOGELLAGERBLOK STAAND


Gietijzeren kussenblok. Inzetrollen bestaan uit kogellagers en kunnen verkrijgbaar zijn in verschillende materialen. Het insteeklager is een eenrijig diepgroefkogellager met een convex gebogen buitendiameter. De externe smeernippel wordt gebruikt voor de smering van het kogellager.
Kogellagerblokken - Gietijzer

Sterke punten


Hoge kostenefficiëntie
Hoge veelzijdigheid
Het geplaatste kogellager kan een matige initiële uitlijnfout opvangen, maar kan normaal gesproken geen axiale verplaatsing toestaan
Klaar voor montage-eenheden
Gesmeerd en afgedicht lager

Toepassingen


Landbouw
Bouwmachines
Voeding en dranken
Transportbanden
Verpakking
Aandrijftechniek
Materiaalverwerking
Algemene technische toepassingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter40 mm
Bevestigingsafstand tussen de gaten137 mm
Ashoogte49,2 mm
Materiaalgietijzer
Totale breedte lager49,2 mm
Buitendiameter80 mm
Diameter bevestigingsgaten17 mm
Bouwvormkussenblok met twee bouten, vergrendeling met borgschroef
Hoogte98 mm
Lengte184 mm
Afdichtingcontact seals
Smeringkan worden nagesmeerd via externe vetnippel (1/4-28unf)
Serieucp200
Gewicht2 kg
Aantal gaten2
Statische basisbelasting, radiaal - C0r17800 N
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr29100 N
Breedte54 mm
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
25,55 excl. BTW
/ stuk
30,92 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden