Referenties
SNR:UCPE202
Rubix:A0484358
Fabrikant:UCPE.202
EAN:3413529526871




Technische samenvatting
| Binnendiameter | 15 mm |
|---|---|
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 97 mm |
| Ashoogte | 33,3 mm |
Productdetails : SNR UCPE 202 KOGELLAGERBLOK
grijze gietbehuizing, radiaal insteekkogellager met inbusbouten, afdichting met slinger
Staande lagereenheid met 2 langgaten voor bevestiging, kan worden nagesmeerd, inzet met aan beide zijden verlengde binnenring met schroefstiftbevestiging op de as.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 15 mm |
| Bevestigingsafstand tussen de gaten | 97 mm |
| Ashoogte | 33,3 mm |
| Materiaal | grijs gietijzer |
| Totale breedte lager | 32 mm |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Hoogte | 33,3 mm |
| Lengte | 130 mm |
| Serie | ucpe200 |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Aantal gaten | 2 |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 6650 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 12800 N |
| Breedte | 31 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84832000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,93 excl. BTW
/ stuk
€ 45,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen