Referenties
Bahco:4831
Rubix:10082606
EAN:7314150103393

Documenten
Productdetails : BAHCO LANGE PUNTTANG ERGO 135MM 4831
Punttangen, ontwikkeld volgens het exclusieve ERGO™ proces. ISO 5745. Uitvoering: Gebruineerd, roestwerend behandeld. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. ERGO™ grepen met tweecomponentenmateriaal, een thermoplastische laag over hard polypropyleen voor een stevige, antislip greep. Numeriek gestuurde slijpmachines garanderen nauwkeurige bekken. Voorzien van terugslagveer. Voor de fijnmechanica, telecommunicatie en elektronica. 4830: gladde bekken. 4831: getande bekken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 70 g |
| Vorm van de bekken | puntig |
| Beklengte | 24,4 mm |
| Lengte | 135 mm |
| Gewicht | 60 g |
| Materiaal | hooggelegeerd kwaliteitsstaal (gefosfateerd, roestwerend) |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,62 excl. BTW
/ stuk
€ 46,73 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
