Festo MS Luchtverzorging

Filter opties
Categorieën
  • persluchtverzorging (6)
  • pneumatiek toebehoren (3)
  • pneumatiek componenten (1)
  • 1Merk / Fabrikant
  • festo
    (10)
  • brand logo

    10 Product (en) met 10 variant (s):

    Relevance
    brand logo
    brand logo
    • Minimale bedrijfsdruk0,3 bar
    • Maximale bedrijfsdruk7 bar

    FESTO DRUKREGELVENTIEL MS4-LR-1/4-D6-AG-BAR-B 8099358

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • festo:MS4-LR-1/4-D6-AG-BAR-B
    • rubix:A0377682
    • fabrikant:8099358
    • ean:4052568465964
    29,37 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''

    FESTO FILTERREGELVENTIEL MS6-LFR-1/2-D7-CUV-AS 530340

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • festo:MS6-LFR-1/2-D7-CUV-AS
    • rubix:05121078
    • fabrikant:530340
    • ean:4052568164928
    118,80 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Materiaalpa-versterkt / pc / nbr / pom / hooggelegeerd staal / verzinkt staal / pe
    • Aansluiting 1g 1/4 in
    • Filterfijnheid40 µm

    FESTO REGELVENTIEL MS4-LFR-1/4-D6-E-P-M-AG-BAR-B 8098258

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • festo:MS4-LFR-1/4-D6-E-P-M-AG-BAR-B
    • rubix:A0377677
    • fabrikant:8098258
    46,55 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Aansluiting 1g 1/4

    FESTO DRUKREGELVENTIEL MS6-LR-1/4-D6-AS 529997

    • op voorraad: binnen 24 uur verzonden
    • festo:MS6-LR-1/4-D6-AS
    • rubix:05120784
    • fabrikant:529997
    • ean:4052568085544
    56,51 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Typesoft-startklep
    • Aantal poorten3

    FESTO DRUKOPBOUWVENTIEL MS4-EDE-1/4-V24-B 8080815

    • Levering doorgaans binnen 18 dagen
    • festo:MS4-EDE-1/4-V24-B
    • rubix:A0252759
    • fabrikant:8080815
    • ean:4052568477936
    142,36 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Minimale bedrijfsdruk0,1 bar
    • Maximale bedrijfsdruk4 bar

    FESTO PRECISIEDRUKREGELVENTIEL MS6-LRP-1/2-D5-A8 538024

    • Levering doorgaans binnen 18 dagen
    • festo:MS6-LRP-1/2-D5-A8
    • rubix:05132532
    • fabrikant:538024
    • ean:4052568175177
    173,64 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
    • Filterfijnheid1 µm

    FESTO FIJNFILTER MS6-LFM-1/2-BRM-DA 536835

    • Levering doorgaans binnen 18 dagen
    • festo:MS6-LFM-1/2-BRM-DA
    • rubix:05132506
    • fabrikant:536835
    • ean:4052568172008
    94,23 excl. BTW
    / stuk
    brand logo
    brand logo
    • Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
    • Volumestroom200 l/min
    • Minimale bedrijfsdruk3 bar

    FESTO MEMBRAAN-LUCHTDROGER MS6-LDM1-1/2-P20 543644

    • Levering doorgaans binnen 18 dagen
    • festo:MS6-LDM1-1/2-P20
    • rubix:05132494
    • fabrikant:543644
    • ean:4052568182120
    809,22 excl. BTW
    / stuk
    brand logo

    FESTO SOFTSTARTVENTIEL MS6-SV-1/2-C-10V24-S-AD7 8172785

    • Levering doorgaans binnen 21 dagen
    • festo:MS6-SV-1/2-C-10V24-S-AD7
    • rubix:0599136269
    • fabrikant:8172785
    • ean:4052568606169
    390,00 excl. BTW
    / stuk
    brand logo

    FESTO PRECISIE REGELAAR MS6-LRP-1/2-PI10-VS 8203862

    • Levering doorgaans binnen 37 dagen
    • festo:MS6-LRP-1/2-PI10-VS
    • rubix:A0755704
    • fabrikant:8203862
    • ean:4052568649302
    590,30 excl. BTW
    / stuk