METABO SCHUURSCHIJF HALF-FLEXIBELE 115 MM - C 24
Halfflexibele schuurschijven
Zie technische informatieReferenties
Metabo:624873000
Rubix:A0200095
Fabrikant:624873000
EAN:4007430412140

Productdetails : METABO SCHUURSCHIJF HALF-FLEXIBELE 115 MM - C 24
Geschikt voor het gebruik in de steenverwerkende industrie., Schuurmiddel: SiC (siliciumcarbide); max. werksnelheid: 80 m/s, Voor het gebruik met de elastische steunschijf 623279000
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Korrel | 24 |
| Toepassing | steenverwerkende industrie |
| Type schuurmiddel | siliciumcarbide |
| Steunmateriaal | elastische steunschijf 623279000 |
| Verpakkingseenheid | 1 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 77,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 93,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen