Referenties
Pferd Tools:FS 115-22 Z-COOL 80
Rubix:23084808
Fabrikant:64278111
EAN:4007220696699



Productdetails : PFERD FIBERSCHIJF FS 115-22 Z-COOL 80
De FS Z-COOL fiberschijven van Pferd Tools zijn ontworpen voor grofslijptoepassingen waarbij een hoge en constante materiaalafname vereist is. De formulering bevat slijpactieve additieven in het beleg die warmteontwikkeling en verstopping tijdens het bewerken beperken.
Kenmerken:
De FS fiberschijven met zirkoniumkorund Z-COOL van Pferd Tools zijn bedoeld voor grofslijpbewerkingen met een hoog afnamevermogen. Het gebruikte zirkoniumkorund draagt bij aan een lange standtijd en consistente prestaties. De aanwezigheid van slijpactieve additieven verbetert het snijvermogen en beperkt de verstopping van de schijf, wat bijdraagt aan stabiele bewerkingsomstandigheden zonder overmatige temperatuurstijging.
De vulkaanfiberconstructie geeft de schijf een hoge flexibiliteit, waardoor deze zich goed aanpast aan vormen en contouren. Fiberschijven moeten worden gebruikt in combinatie met een geschikte steunschijf (niet inbegrepen).
Specificaties:
• Slijpmiddel: zirkoniumkorund Z-COOL
• Diameter: 125 mm
• Asgat: 22 mm
• Korrelgroftes: 36, 60, 80
• Maximaal toerental: 12.200 t/min
• Maximale omtreksnelheid: 80 m/s
• Verpakking: 25 stuks
Normen:
• ISO 16057: norm voor vulkaanfiberschijven, met betrekking tot veiligheid en ontwerp (vorm A1, uitvoering F)
Kenmerken:
De FS fiberschijven met zirkoniumkorund Z-COOL van Pferd Tools zijn bedoeld voor grofslijpbewerkingen met een hoog afnamevermogen. Het gebruikte zirkoniumkorund draagt bij aan een lange standtijd en consistente prestaties. De aanwezigheid van slijpactieve additieven verbetert het snijvermogen en beperkt de verstopping van de schijf, wat bijdraagt aan stabiele bewerkingsomstandigheden zonder overmatige temperatuurstijging.
De vulkaanfiberconstructie geeft de schijf een hoge flexibiliteit, waardoor deze zich goed aanpast aan vormen en contouren. Fiberschijven moeten worden gebruikt in combinatie met een geschikte steunschijf (niet inbegrepen).
Specificaties:
• Slijpmiddel: zirkoniumkorund Z-COOL
• Diameter: 125 mm
• Asgat: 22 mm
• Korrelgroftes: 36, 60, 80
• Maximaal toerental: 12.200 t/min
• Maximale omtreksnelheid: 80 m/s
• Verpakking: 25 stuks
Normen:
• ISO 16057: norm voor vulkaanfiberschijven, met betrekking tot veiligheid en ontwerp (vorm A1, uitvoering F)
Sterke punten
• Beperkte warmteontwikkeling dankzij slijpactieve additieven
• Behoud van hoge materiaalafname met verminderde verstopping
• Goede aanpassing aan gebogen oppervlakken dankzij de flexibiliteit van de schijf
• Lange standtijd door het gebruik van zirkoniumkorund
• Gelijkmatige afwerking dankzij de kwaliteit van het slijpmiddel
• Behoud van hoge materiaalafname met verminderde verstopping
• Goede aanpassing aan gebogen oppervlakken dankzij de flexibiliteit van de schijf
• Lange standtijd door het gebruik van zirkoniumkorund
• Gelijkmatige afwerking dankzij de kwaliteit van het slijpmiddel
Toepassingen
De FS fiberschijven met zirkoniumkorund Z-COOL zijn geschikt voor het slijpen en voorbereiden van metalen oppervlakken. Ze zijn bijzonder geschikt voor materialen zoals austenitische en ferritische roestvast staalsoorten, evenals legeringen op basis van nikkel en kobalt, titaan en brons. Ook zachte aluminiumlegeringen kunnen worden bewerkt.
Ze worden ingezet voor het bewerken van lasnaden, ontbramen, afschuinen, egaliseren en het slijpen van oppervlakken. Deze schijven worden vaak gebruikt met haakse slijpmachines of aandrijfassen, in metaalbewerkingswerkplaatsen, onderhoudsomgevingen en bij de verwerking van technische legeringen.
Ze worden ingezet voor het bewerken van lasnaden, ontbramen, afschuinen, egaliseren en het slijpen van oppervlakken. Deze schijven worden vaak gebruikt met haakse slijpmachines of aandrijfassen, in metaalbewerkingswerkplaatsen, onderhoudsomgevingen en bij de verwerking van technische legeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 115 mm |
| Korrel | 80 |
| Aangepaste tariefcode | 68053000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,75 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 42,05 incl. BTW
- Niet meer leverbaar
