• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.400)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.645)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.365)
    • Ruimers(5.549)
    • Frezen(11.092)
    • Verzinken, afschuinen, ontbramen(560)
    • Boren(23.234)
    • Wisselplaat Gereedschap(25.780)
    • Zagen(868)
    • Draadsnijden(8.377)
    • Ponsen, kartelen, trekfrezen, rollen, graveren(75)
    • Spuitgietuitrusting(30)
    • Smeermiddel voor bewerking(20)
    • Halffabrikaten(79)
    • Toebehoren voor bewerkingsmachines(8.759)
    • Uitrusting voor elektro-erosie(44)
    • Schuurmiddelen(12.387)
    Bekijk Tooling & Verspaning
    • Vijlen(300)
    • Stiftfrezen(1.478)
    • Gebonden of keramische schuurmiddelen(2.814)
    • Schuur -en slijpmiddelen(6.378)
    • Borstels(930)
    • Polijsten en boenen(479)
    • Vibrerende afwerking(6)
    Bekijk Schuurmiddelen
    1. Rubix Categorieën
    2. Tooling & Verspaning
    3. Schuurmiddelen
    4. Schuur -en slijpmiddelen
    5. Schuurschijven
    6. Schuurschijf
    7. FLEXOVIT FIBERSCHIJF ZIRC 125X22 FX672 P120

    FLEXOVIT FIBERSCHIJF ZIRC 125X22 FX672 P120

    Schuurschijf Flexovit

    Zie technische informatie

    Referenties

    Flexovit:63642585585
    Rubix:23421976
    EAN:3157625588936
    brand logo

    Technische samenvatting

    Korrel120
    Zie alle specificaties

    Productdetails : FLEXOVIT FIBERSCHIJF ZIRC 125X22 FX672 P120


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid25
    Korrel120
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 28,77 excl. BTW
    / 25 stuks
    € 34,81 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 9 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    PFERD FIBERSCHIJF FS 125-22 Z 1203M CUBITRON SCHUURSCHIJF 777F 38 MM P80PFERD SLIJPBLAD COMBIDISC CD 75 A 80 FORTE3M SB-PS CONDITIONINGSCHIJFPN-DH EXTRA GROF 100MM X 16MMNORTON SCHUURSCHIJF 50 SL3 R983 P36 (PK=50ST)NORTON MINISCHUURSCHIJF NORZON PLUS 50 SL3 R801 P603M S/B SC SCHIJF DH 115MMx22MM A VFN 71002337953M CUBITRON II HOOKIT SCHIJF 775L 1000+ 3MIL 127 NH 500X3M S/B XT-DC C&S XT PURPLE SCHIJF 100 X 13 MM3M ROLOC CUBITRON SCHUURSCHIJF 777F 51MM K50 - 76630ROEBUCK LAMELLENSCHIJF.125 PREP SURF T.FIN NON-WOVEN 8863233M ROLOC SCHUURSCHIJF 777F ORANJE DIA76 P60 766333M XTRACT FILM SCHIJF 360L 127 MM P600 MULTI HOLE 017103M SB CONDITIONING-SCHIJF HD-DR X-EXTRA COARSE 60+TR51MM KVPNORTON MINISCHIJF VORTEX RAPID PREP 50 SL3 S2503 VF
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap