Referenties
Pferd Tools:PF ZY 1010/6 AR 120 GR
Rubix:23083892
Fabrikant:41210112
EAN:4007220144992

Productdetails : PFERD POLI-STIFT PF ZY 1010 6 AR 120 GR
Om veiligheidsredenen mag de aangegeven maximaal toegestane rotatiesnelheid nooit worden overschreden
Polishing pins Pf Zy 1010 6 Ar 120 Gr
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | aluminiumoxide |
| Korrel | 120 |
| Wieldiameter | 10 mm |
| Breedte | 10 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Aangepaste tariefcode | 68042290 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,30 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 49,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
