FESTO FILTER LF-3/8-D-MIDI 159576

Filter LF-3/8-D

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:LF-3/8-D-MIDI
Rubix:05103109
Fabrikant:159576
EAN:4052568071615
FESTO FILTER LF-3/8-D-MIDI 159576

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)3/8 ''
Filterfijnheid40 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO FILTER LF-3/8-D-MIDI 159576


Filter LF-3/8-D-MIDI met beschermmantel. Grootte=Midi, Reeks=D, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm, Condensaataftap=manueel draaiend

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)219x73x101 mm
Logistiek gewicht890 g
Diameter schroefdraad (inch)3/8 ''
Filterfijnheid40 µm
Volumestroom2700 l/min
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
€ 95,32 excl. BTW
/ stuk
€ 115,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen