FESTO ULTRAFIJNFILTER MS6-LFM-1/2-AUV-Z 529658

Filter MS6-LFM-1/2

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MS6-LFM-1/2-AUV-Z
Rubix:05120546
Fabrikant:529658
EAN:4052568164133
FESTO ULTRAFIJNFILTER MS6-LFM-1/2-AUV-Z 529658
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)g 1/2 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ULTRAFIJNFILTER MS6-LFM-1/2-AUV-Z 529658


Ultrafijnfilter MS6-LFM-1/2-AUV-Z 0,01µm-filter, metalen reservoir, volautomatische condensaataftap, debietrichting van rechts naar links. Reeks=MS, Grootte=6, Constructieve opbouw=Vezelfilter, Filterfijnheid=0,01 µm, Condensaataftap=volautomatisch

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht981,25 g
Diameter schroefdraad (inch)g 1/2 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Minimale bedrijfsdruk2 bar
Maximale bedrijfsdruk12 bar
Minimale temperatuur5 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
147,38 excl. BTW
/ stuk
178,33 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen