FESTO ACTIEFKOOLFILTER MS6-LFX-1/2-R-Z 529680

Filter MS6-LFX-1/2

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MS6-LFX-1/2-R-Z
Rubix:05120590
Fabrikant:529680
EAN:4052568164232
FESTO ACTIEFKOOLFILTER MS6-LFX-1/2-R-Z 529680

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)g 1/2 ''
Filterfijnheid1 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ACTIEFKOOLFILTER MS6-LFX-1/2-R-Z 529680


Actiefkoolfilter MS6-LFX-1/2-R-Z kunststofreservoir met kunststofbeschermmantel, debietrichting van rechts naar links. Grootte=6, Reeks=MS, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Constructieve opbouw=Actiefkoolfilter, Reservoirbescherming=Kunststofbeschermmantel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht728 g
Diameter schroefdraad (inch)g 1/2 ''
Filterfijnheid1 µm
Typeactive carbon filter ms6-lfx-1/2-r-z 529680
Volumestroom900 l/min
Minimale bedrijfsdruk0 bar
Maximale bedrijfsdruk20 bar
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Verbindingfemale thread g1/2
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
€ 92,98 excl. BTW
/ stuk
€ 112,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen