FESTO FIJNFILTER LFMB-1-D-MAXI-DA-A 532836

Filter LFMB-1-D

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:LFMB-1-D-MAXI-DA-A
Rubix:05092731
Fabrikant:532836
EAN:4052568165765
FESTO FIJNFILTER LFMB-1-D-MAXI-DA-A 532836
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)1 ''
Filterfijnheid1 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO FIJNFILTER LFMB-1-D-MAXI-DA-A 532836


Fijnfilter LFMB-1-D-MAXI-DA-A Filterpatroon 1 µm, met metalen beschermmantel, met differentiaaldrukaanduiding, automatische condensaataftap. Reeks=D, Grootte=Maxi, Constructieve opbouw=Vezelfilter, Filterfijnheid=1 µm, Condensaataftap=volautomatisch

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1594,5 g
Diameter schroefdraad (inch)1 ''
Filterfijnheid1 µm
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
505,72 excl. BTW
/ stuk
611,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen