Referenties
SMC:AFF37B-F10D
Rubix:05293276
Fabrikant:AFF37B-F10D

Documenten
Productdetails : SMC HOOFDLIJN FILTER AFF37B-F10D
AFF2C-22C/AFF37B-75B, hoofdleidingfilter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 160x325x160 mm |
| Logistiek gewicht | 4200 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1 '' |
| Filterfijnheid | 3 µm |
| Volumestroom | 6000 l/min |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 330,71 excl. BTW
/ stuk
€ 400,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen