FESTO FILTERPATROON LFPU-1/4-3/8 539134

Filter LFPU-1/4-3/8

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:LFPU-1/4-3/8
Rubix:05132188
Fabrikant:539134
EAN:4052568089566
FESTO FILTERPATROON LFPU-1/4-3/8 539134
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)g 1/4 ''
Filterfijnheid1 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO FILTERPATROON LFPU-1/4-3/8 539134


Filterpatroon LFPU-1/4-3/8 voor filtergeluiddemper LFU. Grootte=69X60, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht111,3 g
Diameter schroefdraad (inch)g 1/4 ''
Filterfijnheid1 µm
Typecartucho filtrante
Volumestroom4700 l/min
Minimale bedrijfsdruk0 bar
Maximale bedrijfsdruk16 bar
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongGB
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
45,04 excl. BTW
/ stuk
54,50 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen