SMC ULTRA FIJNFILTER AFM30-F03-D
AFM20-D tot AFM40-D, nevelafscheider
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:AFM30-F03-D
Rubix:A0727548
Fabrikant:AFM30-F03-D

Documenten
Productdetails : SMC ULTRA FIJNFILTER AFM30-F03-D
Modulaire nevelafscheider ISO 8573-1:2010-conform Nominale filtratiegraad 0,3 µm Maximale doorstroomsnelheid tot 1100 l/min (ANR, 0,7 MPa).
Sterke punten
Voldoet aan ISO 8573-1:2010 Nominale filtratiegraad 0,3 µm Maximale stroomsnelheid tot 1100 l/min (ANR, 0,7 MPa).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | 3/8 '' |
| Filterfijnheid | 0,3 µm |
| Volumestroom | 450 l/min |
| Minimale temperatuur | -5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 50,19 excl. BTW
/ stuk
€ 60,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen