FESTO FIJNFILTER MS9-LFM-3/4-BUV-HF 552970

Filter

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MS9-LFM-3/4-BUV-HF
Rubix:05132416
Fabrikant:552970
EAN:4052568195076
FESTO FIJNFILTER MS9-LFM-3/4-BUV-HF 552970
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)3/4 ''
Filterfijnheid1 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO FIJNFILTER MS9-LFM-3/4-BUV-HF 552970


Fijnfilter MS9-LFM-3/4-BUV-HF Filter 1 µm, metalen kombescherming, volledig automatische condensaataftap, stroomrichting van links naar rechts. Serie=MS, Grootte=9, Ontwerpstructuur=vezelfilter, Filtratiegraad=1 µm, Condensaataftap=(* volledig automatisch, * handmatig kortstondig contact)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)3/4 ''
Filterfijnheid1 µm
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
450,44 excl. BTW
/ stuk
545,03 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen