FESTO FIJNFILTER LFMB-D-MINI-DA 532811

Filter LFMB-D

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:LFMB-D-MINI-DA
Rubix:05092795
Fabrikant:532811
EAN:4052568086299
FESTO FIJNFILTER LFMB-D-MINI-DA 532811
Technische samenvatting
Filterfijnheid1 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO FIJNFILTER LFMB-D-MINI-DA 532811


Fijnfilter LFMB-D-MINI-DA zonder getapte aansluitplaten met FRB-schroefbouten, filterpatroon 1 µm, met metalen beschermmantel, met differentiaaldrukaanduiding, manuele condensaataftap. Reeks=D, Grootte=Mini, Constructieve opbouw=Vezelfilter, Filterfijnheid=1 µm, Condensaataftap=manueel draaiend

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht356,2 g
Filterfijnheid1 µm
Typefine filter lfmb-d-mini-da 532811
Volumestroom675 l/min
Minimale bedrijfsdruk1 bar
Maximale bedrijfsdruk16 bar
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Verbindingsub-base
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
129,69 excl. BTW
/ stuk
156,92 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen