Referenties
Festo:MS12-LFP-C
Rubix:05121372
Fabrikant:537143
EAN:4052568088002

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad (inch) | g1, g1 1/4, g1 1/2 or g2 '' |
|---|---|
| Filterfijnheid | 5 µm |
Documenten
Productdetails : FESTO FILTERPATROON MS12-LFP-C 537143
Filterpatroon MS12-LFP-C voor MS-serie. Filterfijnheid 5 µm. Grootte=12, Reeks=MS, Filterfijnheid=5 µm, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Productgewicht=295 g
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 139x69x76 mm |
| Logistiek gewicht | 339,9 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | g1, g1 1/4, g1 1/2 or g2 '' |
| Filterfijnheid | 5 µm |
| Type | filter cartridge |
| Volumestroom | 14000 l/min |
| Minimale bedrijfsdruk | 0,8 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 20 bar |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84219990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,93 excl. BTW
/ stuk
€ 51,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen