FESTO ULTRAFIJNFILTER LFMA-1/2-D-MIDI-DA-A 532858

Filter LFMA-1/2-D

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:LFMA-1/2-D-MIDI-DA-A
Rubix:05092660
Fabrikant:532858
EAN:4052568165949
FESTO ULTRAFIJNFILTER LFMA-1/2-D-MIDI-DA-A 532858

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ULTRAFIJNFILTER LFMA-1/2-D-MIDI-DA-A 532858


Ultrafijnfilter LFMA-1/2-D-MIDI-DA-A Filterpatroon 0,01 µm, met metalen beschermmantel, met differentiaaldrukaanduiding, automatische condensaataftap. Reeks=D, Grootte=Midi, Constructieve opbouw=Vezelfilter, Filterfijnheid=0,01 µm, Condensaataftap=volautomatisch

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht998 g
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
€ 288,51 excl. BTW
/ stuk
€ 349,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen