SMC INDUSTRIE FILTER LAGE FLOW FGDTA-06-T001-B
FGD, industrieel filter met laag debiet, serie vaten
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:FGDTA-06-T001-B
Rubix:A0726475
Fabrikant:FGDTA-06-T001-B

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad (inch) | rc 3/4 '' |
|---|---|
| Filterfijnheid | 1 µm |
Documenten
Productdetails : SMC INDUSTRIE FILTER LAGE FLOW FGDTA-06-T001-B
Vessel-serie Vloeistof: water, koelvloeistof, reinigingswater, industrieel water, koelvloeistof, olie, stikstofgas, kooldioxide, lucht (droog) Debiet tot 60 l/min Nominale filtratiegraad: 0,5 tot 120 μm Geschikt voor laag debiet.
Sterke punten
Nominale filterklasse: 0,5 tot 120 μm. Debiet tot 60 l/min. Werkdruk tot 1 MPa. Vloeistoftemperatuur: max. 80 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter schroefdraad (inch) | rc 3/4 '' |
| Filterfijnheid | 1 µm |
| Type | filtr przemysłowy |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 496,82 excl. BTW
/ stuk
€ 601,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen