FESTO ACTIEFKOOLFILTER LFX-3/4-D-MIDI 532784

Filter LFX-3/4-D

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:LFX-3/4-D-MIDI
Rubix:05092623
Fabrikant:532784
EAN:4052568165505
FESTO ACTIEFKOOLFILTER LFX-3/4-D-MIDI 532784
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)g 3/4 ''
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO ACTIEFKOOLFILTER LFX-3/4-D-MIDI 532784


Actiefkoolfilter LFX-3/4-D-MIDI Filter met hoog rendement voor technisch olievrije, reukloze perslucht in levensmiddelenkwaliteit. Grootte=Midi, Reeks=D, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Constructieve opbouw=(* Actiefkoolfilter, * Vezelfilter), Reservoirbescherming=Metalen beschermmantel

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht902 g
Diameter schroefdraad (inch)g 3/4 ''
Volumestroom900 l/min
Minimale bedrijfsdruk0 bar
Maximale bedrijfsdruk16 bar
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
193,47 excl. BTW
/ stuk
234,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen