FESTO FIJNFILTERCOMBINATIE LFMBA-3/8-D-MIDI-DA 532867

Filter LFMBA-3/8-D

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:LFMBA-3/8-D-MIDI-DA
Rubix:05092779
Fabrikant:532867
EAN:4052568166038
FESTO FIJNFILTERCOMBINATIE LFMBA-3/8-D-MIDI-DA 532867

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)3/8 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO FIJNFILTERCOMBINATIE LFMBA-3/8-D-MIDI-DA 532867


Fijnfiltercombinatie LFMBA-3/8-D-MIDI-DA Filterpatroon 0,01 µm, met metalen beschermmantel, met differentiaaldrukaanduiding, manuele condensaataftap. Grootte=Midi, Reeks=D, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=0,01 µm, Filterrendement=99,9999 %

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1619 g
Diameter schroefdraad (inch)3/8 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
€ 415,01 excl. BTW
/ stuk
€ 502,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen