FESTO FIJNFILTERCOMBINATIE LFMBA-1/2-D-MIDI 162662
Filter LFMBA-1/2-D
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:LFMBA-1/2-D-MIDI
Rubix:05092751
Fabrikant:162662
EAN:4052568132019

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/2 '' |
|---|---|
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
Documenten
Productdetails : FESTO FIJNFILTERCOMBINATIE LFMBA-1/2-D-MIDI 162662
Fijnfiltercombinatie LFMBA-1/2-D-MIDI Fijnfilter 1 µm voor het voorfilteren en ultrafijnfilter 0,01µm, met metalen beschermmantel. Grootte=Midi, Reeks=D, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=0,01 µm, Filterrendement=99,9999 %
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1616 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/2 '' |
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 377,99 excl. BTW
/ stuk
€ 457,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen