FESTO ULTRAFIJNFILTER LFMA-1/2-D-MIDI 162646
Filter LFMA-1/2-D
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:LFMA-1/2-D-MIDI
Rubix:05107241
Fabrikant:162646
EAN:4052568131869

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/2 '' |
|---|---|
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
Documenten
Productdetails : FESTO ULTRAFIJNFILTER LFMA-1/2-D-MIDI 162646
Ultrafijnfilter LFMA-1/2-D-MIDI met 0,01 micron filterpatroon, metalen beschermmantel. Reeks=D, Grootte=Midi, Constructieve opbouw=Vezelfilter, Filterfijnheid=0,01 µm, Condensaataftap=manueel draaiend
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 217x73x101 mm |
| Logistiek gewicht | 929 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/2 '' |
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 193,47 excl. BTW
/ stuk
€ 234,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen