FESTO ULTRAFIJNFILTER MS9-LFM-G-AUV-HF-DA 564054

Filter

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MS9-LFM-G-AUV-HF-DA
Rubix:05116105
Fabrikant:564054
EAN:4052568211363
FESTO ULTRAFIJNFILTER MS9-LFM-G-AUV-HF-DA 564054

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)ohne ''
Filterfijnheid0,01 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO ULTRAFIJNFILTER MS9-LFM-G-AUV-HF-DA 564054


Ultrafijn filter MS9-LFM-G-AUV-HF-DA 0,01 µm filter, metalen beschermbak, hoog debiet, volautomatische condensaataftap, met drukverschilweergave, doorstroomrichting van links naar rechts. Series=MS, Grootte=9, Ontwerp=Gezelfilter, Filterfijnheid=0,01 µm, Condensaataftap=(* automatisch, * handmatig monostabiel)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)ohne ''
Filterfijnheid0,01 µm
Aangepaste tariefcode84213920
€ 434,81 excl. BTW
/ stuk
€ 526,12 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 32 dagen