FESTO FILTER LF-1/4-D-MIDI 186459

Filter LF-1/4-D

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:LF-1/4-D-MIDI
Rubix:05092608
Fabrikant:186459
EAN:4052568076191
FESTO FILTER LF-1/4-D-MIDI 186459
Technische samenvatting
Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Filterfijnheid40 µm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO FILTER LF-1/4-D-MIDI 186459


Filter LF-1/4-D-MIDI met beschermmantel. Grootte=Midi, Reeks=D, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm, Condensaataftap=manueel draaiend

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)210x59x87 mm
Logistiek gewicht922 g
Diameter schroefdraad (inch)1/4 ''
Filterfijnheid40 µm
Volumestroom1900 l/min
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
95,32 excl. BTW
/ stuk
115,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen