FESTO FIJNFILTERCOMBINATIE LFMBA-1/2-D-MIDI-DA-A 532878

Filter LFMBA-1/2-D

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:LFMBA-1/2-D-MIDI-DA-A
Rubix:05092754
Fabrikant:532878
EAN:4052568166144
FESTO FIJNFILTERCOMBINATIE LFMBA-1/2-D-MIDI-DA-A 532878

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO FIJNFILTERCOMBINATIE LFMBA-1/2-D-MIDI-DA-A 532878


Fijnfiltercombinatie LFMBA-1/2-D-MIDI-DA-A Filterpatroon 0,01 µm, met metalen beschermmantel, met differentiaaldrukaanduiding, automatische condensaataftap. Grootte=Midi, Reeks=D, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=0,01 µm, Filterrendement=99,9999 %

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1609 g
Diameter schroefdraad (inch)1/2 ''
Filterfijnheid0,01 µm
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84213925
€ 568,07 excl. BTW
/ stuk
€ 687,36 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 21 dagen