Referenties
Festo:LFMA-D-MIDI-A
Rubix:05092698
Fabrikant:192567
EAN:4052568014971

Documenten
Productdetails : FESTO ULTRAFIJNFILTER LFMA-D-MIDI-A 192567
Ultrafijnfilter LFMA-D-MIDI-A zonder getapte aansluitplaten met FRB-schroefbouten, filterpatroon 0,01 µm, met metalen beschermmantel. Reeks=D, Grootte=Midi, Constructieve opbouw=Vezelfilter, Filterfijnheid=0,01 µm, Condensaataftap=volautomatisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 220x60x90 mm |
| Logistiek gewicht | 695 g |
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
| Type | micro filter lfma-d-midi-a 192567 |
| Materiaal | gehäuse: zinkdrukgiet; filtermateriaal: boorsilicaatglasvezel; kom: pc |
| Minimale bedrijfsdruk | 2 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Verbinding | sub-base |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 261,08 excl. BTW
/ stuk
€ 315,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen