FESTO ULTRAFIJNFILTER LFMA-1/4-D-MINI-DA-A 532854
Filter LFMA-1/4-D
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:LFMA-1/4-D-MINI-DA-A
Rubix:05092669
Fabrikant:532854
EAN:4052568165901

Technische samenvatting
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/4 '' |
|---|---|
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
Documenten
Productdetails : FESTO ULTRAFIJNFILTER LFMA-1/4-D-MINI-DA-A 532854
Ultrafijnfilter LFMA-1/4-D-MINI-DA-A Filterpatroon 0,01 µm, met metalen beschermmantel, met differentiaaldrukaanduiding, automatische condensaataftap. Reeks=D, Grootte=Mini, Constructieve opbouw=Vezelfilter, Filterfijnheid=0,01 µm, Condensaataftap=volautomatisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 470 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/4 '' |
| Filterfijnheid | 0,01 µm |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 209,16 excl. BTW
/ stuk
€ 253,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 21 dagen