FESTO FIJNFILTER MS9-LFM-3/4-BUV-DA 553084

MS9-LFM filter

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MS9-LFM-3/4-BUV-DA
Rubix:05132652
Fabrikant:553084
EAN:4052568195366
FESTO FIJNFILTER MS9-LFM-3/4-BUV-DA 553084

Technische samenvatting

Diameter schroefdraad (inch)3/4 ''
Filterfijnheid1 µm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO FIJNFILTER MS9-LFM-3/4-BUV-DA 553084


Fijnfilter MS9-LFM-3/4-BUV-DA Filter 1 µm, metalen kombeschermer, met drukverschilindicator, volledig automatische condensaataftap, stroomrichting van links naar rechts. Serie=MS, Grootte=9, Ontwerpstructuur=vezelfilter, Filtratiegraad=1 µm, Condensaataftap=(* volledig automatisch, * handmatig kortstondig contact)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter schroefdraad (inch)3/4 ''
Filterfijnheid1 µm
Aangepaste tariefcode84213925
€ 364,27 excl. BTW
/ stuk
€ 440,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen