Referenties
Festo:MS12-LF-G-EUV
Rubix:05121348
Fabrikant:537151
EAN:4052568172268

Documenten
Productdetails : FESTO FILTER MS12-LF-G-EUV 537151
Filter MS12-LF-G-EUV 40µm-filter, metalen reservoir, volautomatische condensaataftap, debietrichting van links naar rechts. Grootte=12, Reeks=MS, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm, Condensaataftap=(* volautomatisch, * manueel vergrendelend)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7272 g |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Minimale bedrijfsdruk | 2 bar |
| Maximale bedrijfsdruk | 12 bar |
| Minimale temperatuur | 5 °C |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 380,46 excl. BTW
/ stuk
€ 460,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen