Referenties
Festo:LF-1/4-D-MINI
Rubix:05103097
Fabrikant:159613
EAN:4052568071707

Documenten
Productdetails : FESTO FILTER LF-1/4-D-MINI 159613
Filter LF-1/4-D-MINI met beschermmantel. Grootte=Mini, Reeks=D, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Filterfijnheid=40 µm, Condensaataftap=manueel draaiend
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 181x52x45 mm |
| Logistiek gewicht | 400,5 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1/4 '' |
| Filterfijnheid | 40 µm |
| Materiaal | gegoten zink |
| Volumestroom | 1200 l/min |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,15 excl. BTW
/ stuk
€ 69,15 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden